Beli cat anti air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultrachem Gold Waterproofing 1 ComponentDeskripsi:Ultrachem Gold adalah waterproofing satu komponen water based berbahan dasar acrylic. Ultrachem Gold didesain untuk melapisi substrat pada area vertikal khususnya pada dinding luar bangunan yang membutuhkan kemampuan kedap air dan ketahanan cuaca yang baik.atribut:
- Application Humidity (%RH): Max. 80
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Bond Strength to Concrete (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Coverage Area (kg/m²): 1-1.5 (2x coating)
- Crack Bridging (mm): >1.5 (ASTM 836)
- Density (g/mL): ±1.17
- Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Full Cure (day): 7 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Surface Dry (minute): ±30 (at 30°C)
- Elongation (%): >300 (ASTM D412)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid (pasta)
- Hardness (Shore A): >68
- Packaging: Pail
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45 to 60 (at 30°C)
- Solid Content (%): >50 (by weight)
- Tensile Strength (N/mm²): ±1.2 (ASTM D412)
- Type: Single component acrylic based
- Non Brand Epoxy Non-Slip CoatingDeskripsi:Cat Lantai.atribut:
- Size (kg): 20
- Ratio: 5:1
- Pot Life (hour): 2
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (µm): 50
- Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Ukuran (kg): 1
- Glade Disinfektan Permukaan & Penyegar Udara 3-in-1Deskripsi:Glade 3 in 1 Surface Disinfecant & Air Sanitizer memiliki beberapa fungsidalam 1 produk. Glade 3 in 1 efektif membunuh kuman dan bakteri diudara, mensanitasi permukaan keras dan lunak serta mengharumkan ruangan.FEATURE1. Aroma Fresh yang segar dan lembut.2. Tersedia dalam 2 ukuran 250 ml dan 400 ml3. Bentuk aerosolBENEFITS1. Membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit di udara.2. Membunuh bakteri dan kuman penyebab penyakit di segalapermukaan baik permukaan keras maupun permukaan lunak.Permukaan keras seperti meja, kursi, pegangan pintu, paket.Permukaan lunak seperti gorden, sofa kain, sprei.3. Menghilangkan bau yang disebabkan oleh kuman penyebab bau dan harumkan ruangan.4. Mengendalikan jamur dan bakteri pada permukaan.atribut:
- Packaging: Aerosol Can
- Lion Star Dustpan Sigma (Pengki)atribut:
- Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
- Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
- Volume (m³): 0.168
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Bahan: Polymer Sintetis
- NIPPON PAINT Epoxy GuardDeskripsi:EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.atribut:
- Umur Simpan (jam): 4
- Non Brand Epoxy Self LevelingDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.atribut:
- Size (kg): 24
- Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
- Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.atribut:
- Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
- Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
- Bahan: Polymer Sintetis
- Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
- Paint Pro Waterproofing Paint Protech & XTRA 20kg (Cat Anti Bocor)Deskripsi:XTRA Anti BocorCat Dekoratif ValueCat Pelapis Anti Bocor dengan Elastisitas Hingga 300%Pelapis Anti-Bocor diformulasikan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap rembesan air dan kelembapan. Dengan teknologi berbasis polimer yang bersifat kedap air, menciptakan lapisan elastis yang kuat dan tahan lama pada berbagai permukaan bangunan dengan tampilan finishing semi-gloss.atribut:
- Application Methods: Roll & Brush
- Dilution (%): Roll:10, Brush: 5
- Drying Time (hour): 3
- Spread (m²/kg): 5 per Coat
- Volume (Kg): 20
- PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Deskripsi:MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dllatribut:
- Size (L): 1
- Finish: Glossy
- Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
- Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- Ultrachem Gold UV Waterproofing 1 ComponentDeskripsi:Ultrachem Gold UV adalah bahan kedap air, berbahan dasar water based Polyurethane dan Polimer Acrylic dengan kemampuan tahan cuaca dan sinar UV yang baik dalam jangka waktu lama. Ultrachem Gold UV cocok digunakan untuk area gutter, planter box, slab lantai, atap, dinding luar dan atap baja.atribut:
- Application Humidity (%RH): Max. 80; Provide adequate ventilation during application and drying
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Bond Strength to Concrete (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Coverage Area (kg/m²): 1 (2x coating)
- Crack Bridging (mm): >2 (ASTM 836)
- Density (g/mL): ±1.15
- Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Full Cure (day): 7 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Surface Dry (minute): ±30 (at 30°C)
- Elongation (%): >360 (ASTM D412)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid
- Hardness (Shore A): >70
- Packaging: Pail
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45 to 60 (at 30°C)
- Solid Content (%): >50 (by weight)
- Tensile Strength (N/mm²): 2 (ASTM D412)
- Type: Single component polyurethane modified acrylic dispersion
- Lion Star Dustpan Plastic (Pengki)atribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- Dana Paint Cat Epoxy UpoxDeskripsi:Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.atribut:
- Size (L): 0.9
- Puffin Paint Waterproofing Paint Standard (Cat Tahan Air)Deskripsi:Cat tahan air / anti bocor / waterproof yang berfungsi untuk mencegah atau menahan kebocoran atau rembesan air.Sangat cocok untuk tembok, genteng dan dak beton.atribut:
- Basic Material: Water
- Final Result: Sheen
- Spread Rate (m²/kg/layer): 2
Daftar Harga cat anti air Terbaru October 2026
| Ultrachem Gold Waterproofing 1 Component | Rp62.900 |
| Non Brand Epoxy Non-Slip Coating | Rp3.899.900 |
| Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor) | Rp67.900 |
| Glade Disinfektan Permukaan & Penyegar Udara 3-in-1 | Rp21.900 |
| Lion Star Dustpan Sigma (Pengki) | Rp48.900 |
| snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp13.900 |
| Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor) | Rp269.900 |
| NIPPON PAINT Epoxy Guard | Rp249.900 |
| Non Brand Epoxy Self Leveling | Rp3.699.900 |
| Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Non-Slip%20Coating/c4P105469436-2.jpg)
/P103153498-1.jpg)

/5sP105251208-2.jpg)
/4oP103452168-1.jpg)
/P103153504-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Self%20Leveling/d4P105469472-2.jpg)
/fxP108572573-1.jpg)
/e9P103153513-2.jpg)
/46P111920150-10.jpg)
/3uP107576138-1.jpg)
/l8P105308764-2.jpg)

/P102117538-1.jpg)

/62P108572218-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)